Legrand - Legrand tápegység 120VA 115-230/24V kapcsüzemű stabilizált IP20 SN056019 - 146623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-28 V
Max. kimeneti áram 1 - 5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970543318
Sonepar cikkszám
SN056019
Gyártói cikkszám
146623
Gyártói típuskód
146623
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-28 V
Max. kimeneti áram 1:
5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
124-370 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
5 A
Teljesítményleadás:
120 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
88-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
40 mm
Beépítési magasság:
126 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
125 mm
Mélység:
113 mm
Modulszélesség:
0
Beépítési szélesség:
40 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Teljesítményfelvétel:
11.9 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs