Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand tápegység 120W 200-500/12V= kapcsolóüzemű stabilizált IP20 SX069687 - 146654

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand tápegység 120W 200-500/12V= kapcsolóüzemű stabilizált IP20 SX069687

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 200-500 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970543493

Sonepar cikkszám

SX069687

Gyártói cikkszám

146654

Gyártói típuskód

146654

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

12-24 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

200-500 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Teljesítményleadás:

120 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

40 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

125 mm

Mélység:

113 mm

Beépítési szélesség:

40 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Legrand tápegység 120W 200-500/12V= kapcsolóüzemű stabilizált IP20