Legrand - Legrand tápegység 240VA 115-230/48V= kapcsolóüzemű stabilizált IP20 SX069685 - 146643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 48-55 V
Max. kimeneti áram 1 - 5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970543455
Sonepar cikkszám
SX069685
Gyártói cikkszám
146643
Gyártói típuskód
146643
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
48-55 V
Max. kimeneti áram 1:
5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
100-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
124-370 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
48 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
5 A
Teljesítményleadás:
240 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
88-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
63 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
125 mm
Mélység:
113 mm
Beépítési szélesség:
63 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Falra szerelhető:
Nem