Legrand - Legrand tápegység 240W 200-500/24V= kapcsolóüzemű stabilizált SX069689 - 146664
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 200-500 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970543530
Sonepar cikkszám
SX069689
Gyártói cikkszám
146664
Gyártói típuskód
146664
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
200-500 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
254-780 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
10 A
Teljesítményleadás:
240 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
200-500 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
63 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
125 mm
Mélység:
113 mm
Beépítési szélesség:
63 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Falra szerelhető:
Nem