Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand tápegység 40W 100-240/12V= kapcsolóüzemű stabilizált IP20 SX069675 - 146602

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand tápegység 40W 100-240/12V= kapcsolóüzemű stabilizált IP20 SX069675

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 3.33 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970543134

Sonepar cikkszám

SX069675

Gyártói cikkszám

146602

Gyártói típuskód

146602

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

12-24 V

Max. kimeneti áram 1:

3.33 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

3.33 A

Teljesítményleadás:

40 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

40 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

90 mm

Mélység:

100 mm

Beépítési szélesség:

40 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

Legrand tápegység 40W 100-240/12V= kapcsolóüzemű stabilizált IP20