Legrand - Legrand tápegység 960W 3x380-500/24V= kapcsolóüzemű stabilizált IP20 SX069682 - 146636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-48 V
Max. kimeneti áram 1 - 40 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 380-500 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970543394
Sonepar cikkszám
SX069682
Gyártói cikkszám
146636
Gyártói típuskód
146636
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-48 V
Max. kimeneti áram 1:
40 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
380-500 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
48 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
40 A
Teljesítményleadás:
960 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
110 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
125 mm
Mélység:
113 mm
Beépítési szélesség:
110 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Falra szerelhető:
Nem