Legrand - Legrand tartalékvilágítás akku Ni-Cd 2,4V - 1,2Ah SN055812 - 061797
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 2.4 V
Kapacitás - 1.2 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Cellák száma - 2
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060617974
Sonepar cikkszám
SN055812
Gyártói cikkszám
061797
Gyártói típuskód
061797
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
2.4 V
Kapacitás:
1.2 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Cellák száma:
2
Kivitel:
nikkel-kadmium
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Legrand tartalékvilágítás akku Ni-Cd 2,4V - 1,2Ah