Legrand - Legrand tartalékvilágítás akku NiCd 4.8 V, 4 Ah SN055814 - 061889
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 4.8 V
Kapacitás - 4 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Cellák száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060618896
Sonepar cikkszám
SN055814
Gyártói cikkszám
061889
Gyártói típuskód
061889
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
4.8 V
Kapacitás:
4 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Cellák száma:
4
Kivitel:
nikkel-kadmium
Hosszúság:
44 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
84 mm
Szélesség:
22 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
497 g
Legrand tartalékvilágítás akku NiCd 4.8 V, 4 Ah