Legrand - Legrand tartalékvilágítás akku NiMH 4.8 V, 2.2 Ah SN056031 - 660836
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 4.8 V
Kapacitás - 2.2 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Cellák száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066608365
Sonepar cikkszám
SN056031
Gyártói cikkszám
660836
Gyártói típuskód
660836
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
4.8 V
Kapacitás:
2.2 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Cellák száma:
4
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
207 g
Legrand tartalékvilágítás akku NiMH 4.8 V, 2.2 Ah