Legrand - Legrand tartalékvilágítás akkumulátor Ni-MH 2,2 Ah, kat. szám 661160 és 662160 -hoz SX072979 - 660961
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - blokk
Névleges feszültség - 3.6 V
Kapacitás - 2200 mAh
Cellák száma - 3
Kivitel - nikkel-kadmium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970415912
Sonepar cikkszám
SX072979
Gyártói cikkszám
660961
Gyártói típuskód
URA 660961
Méretjelölés:
blokk
Névleges feszültség:
3.6 V
Kapacitás:
2200 mAh
Cellák száma:
3
Kivitel:
nikkel-kadmium
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Legrand tartalékvilágítás akkumulátor Ni-MH 2,2 Ah, kat. szám 661160 és 662160 -hoz