Legrand - Legrand tartalékvilágítás akkumulátor Ni-MH 2,4V - 2 Ah, kat. szám 661541 -hez SX069093 - 061097
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - baby
Névleges feszültség - 2.4 V
Kapacitás - 2000 mAh
IEC-jelölés - HR14
Egyéb jelölés - SC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060610975
Sonepar cikkszám
SX069093
Gyártói cikkszám
061097
Gyártói típuskód
061097
Méretjelölés:
baby
Névleges feszültség:
2.4 V
Kapacitás:
2000 mAh
IEC-jelölés:
HR14
Egyéb jelölés:
SC
Cellák száma:
2
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Hosszúság:
89 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
26 mm
Szélesség:
26 mm
Átmérő:
26 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
96 g
Legrand tartalékvilágítás akkumulátor Ni-MH 2,4V - 2 Ah, kat. szám 661541 -hez