Legrand - Legrand tartalékvilágítás akkumulátor Ni-MH 2 Ah, kat. szám 661640, 662634/40, 661610, 662607/10, 661440 és 662434/40 -hez SX072984 - 660971
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 4.8 V
Kapacitás - 2 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970416117
Sonepar cikkszám
SX072984
Gyártói cikkszám
660971
Gyártói típuskód
URA 660971
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
4.8 V
Kapacitás:
2 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
C
Cellák száma:
4
Kivitel:
nikkel-kadmium
Hosszúság:
175 mm
Átmérő:
24 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
261 g
Legrand tartalékvilágítás akkumulátor Ni-MH 2 Ah, kat. szám 661640, 662634/40, 661610, 662607/10, 661440 és 662434/40 -hez