Legrand - Legrand tartalékvilágítás akkumulátor Ni-MH 7,2 V - 2,2 Ah, kat. szám 661545 és 662545 -höz SX069094 - 061098
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 7.2 V
Kapacitás - 110 mAh
Egyéb jelölés - SC
Kivitel - nikkel-metál hidrid
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060610982
Sonepar cikkszám
SX069094
Gyártói cikkszám
061098
Gyártói típuskód
061098
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
7.2 V
Kapacitás:
110 mAh
Egyéb jelölés:
SC
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Hosszúság:
98 mm
Szélesség:
24 mm
Átmérő:
26.5 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-70 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
106 g
Legrand tartalékvilágítás akkumulátor Ni-MH 7,2 V - 2,2 Ah, kat. szám 661545 és 662545 -höz