Legrand - Legrand tartalékvilágítás akkumulátor NiCd 2,4 V - 1,5 Ah, kat. szám 661620 és 661601-hez SX069089 - 061087
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 2.4 V
Kapacitás - 80 mAh
Egyéb jelölés - AA
Kivitel - nikkel-kadmium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060610876
Sonepar cikkszám
SX069089
Gyártói cikkszám
061087
Gyártói típuskód
061087
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
2.4 V
Kapacitás:
80 mAh
Egyéb jelölés:
AA
Kivitel:
nikkel-kadmium
Hosszúság:
149 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
53 mm
Szélesség:
15.5 mm
Átmérő:
15.5 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-70 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
52 g
Legrand tartalékvilágítás akkumulátor NiCd 2,4 V - 1,5 Ah, kat. szám 661620 és 661601-hez