Legrand - Legrand tartalékvilágítás akkumulátor NiCd 2 x 3,6 V - 2,2 Ah, kat. szám 661180/90, 662180/90 és 662560/61 -hez SX069092 - 061096
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - baby
Névleges feszültség - 3.6 V
Kapacitás - 2200 mAh
IEC-jelölés - HR14
Egyéb jelölés - SC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060610968
Sonepar cikkszám
SX069092
Gyártói cikkszám
061096
Gyártói típuskód
061096
Méretjelölés:
baby
Névleges feszültség:
3.6 V
Kapacitás:
2200 mAh
IEC-jelölés:
HR14
Egyéb jelölés:
SC
Cellák száma:
6
Kivitel:
nikkel-metál hidrid
Hosszúság:
70 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
48 mm
Szélesség:
24 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
308.22 g
Legrand tartalékvilágítás akkumulátor NiCd 2 x 3,6 V - 2,2 Ah, kat. szám 661180/90, 662180/90 és 662560/61 -hez