Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand tartalékvilágítás kieg lámpa 12 V - 0,25A - 3W (E10) SN055795 - 060928

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand tartalékvilágítás kieg lámpa 12 V - 0,25A - 3W (E10) SN055795

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 3 W

  • Lámpafeszültség - 12-12 V

  • Foglalat - egyéb

  • Kivitel - üvegtiszta

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060609283

Sonepar cikkszám

SN055795

Gyártói cikkszám

060928

Gyártói típuskód

060928

Fényforrás teljesítménye:

3 W

Lámpafeszültség:

12-12 V

Foglalat:

egyéb

Kivitel:

üvegtiszta

Szín:

színtelen

Átlagos névleges élettartam:

5000 h

Átmérő:

11 mm

Teljes hossz:

29.5 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Vákuummal:

Igen

Repeszvédelem:

Nem

Legrand tartalékvilágítás kieg lámpa 12 V - 0,25A - 3W (E10)