Legrand - Legrand tartalékvilágítás kieg lámpa 3,6 V - 1A -3,6W (E10) SN055797 - 060931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 3.6 W
Lámpafeszültség - 3.6-3.6 V
Foglalat - egyéb
Kivitel - üvegtiszta
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060609313
Sonepar cikkszám
SN055797
Gyártói cikkszám
060931
Gyártói típuskód
060931
Fényforrás teljesítménye:
3.6 W
Lámpafeszültség:
3.6-3.6 V
Foglalat:
egyéb
Kivitel:
üvegtiszta
Szín:
színtelen
Átlagos névleges élettartam:
100 h
Átmérő:
18 mm
Teljes hossz:
32.5 mm
Kripton:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Sütőhöz használható:
Nem
Vákuummal:
Igen
Repeszvédelem:
Nem
Legrand tartalékvilágítás kieg lámpa 3,6 V - 1A -3,6W (E10)