Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Legrand tartalékvilágítás kiegészítő fénycső 6W SN055798 - 060940

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand tartalékvilágítás kiegészítő fénycső 6W SN055798

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 6 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 4100 K

  • Fényáram - 240 lm

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060609405

Sonepar cikkszám

SN055798

Gyártói cikkszám

060940

Gyártói típuskód

060940

Fényforrás teljesítménye:

6 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

4100 K

Fényáram:

240 lm

Lámpaforma:

cső

Hosszúság:

226 mm

Fényszín:

4100

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csőátmérő:

16 mm

Szín:

egyéb

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmazás:

általános

Fényhasznosítás:

40 lm/W

Körátmérő:

16 mm

Indítómentes üzemmód:

Igen

Alkalmas vészfényhez:

Igen

Belső reflektor:

Nem

Gyorsindítás:

Igen

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Alacsony hőmérsékleten való felhasználásra:

Nem

Duplafalas:

Nem

Gyújtócsík:

Nem

Teljes spektrumú lámpa:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

5000 h

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

6 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Sugárzási szög:

360 °

Legrand tartalékvilágítás kiegészítő fénycső 6W