Legrand - Legrand tartalékvilágítás Ni-Cd akkumulátor 3,6 V - 4 Ah SN055799 - 061017
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - góliát
Névleges feszültség - 3.6 V
Kapacitás - 4000 mAh
IEC-jelölés - KR20
Egyéb jelölés - D
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060610173
Sonepar cikkszám
SN055799
Gyártói cikkszám
061017
Gyártói típuskód
061017
Méretjelölés:
góliát
Névleges feszültség:
3.6 V
Kapacitás:
4000 mAh
IEC-jelölés:
KR20
Egyéb jelölés:
D
Cellák száma:
3
Kivitel:
nikkel-kadmium
Hosszúság:
97 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
40 mm
Szélesség:
71 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
360 g
Legrand tartalékvilágítás Ni-Cd akkumulátor 3,6 V - 4 Ah