Legrand - Legrand tartalékvilágítás Ni-Cd akkumulátor 4,8 V - 1,6 Ah SN055820 - 066098
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - baby
Névleges feszültség - 4.8 V
Kapacitás - 1600 mAh
IEC-jelölés - KR14
Egyéb jelölés - SC
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060660987
Sonepar cikkszám
SN055820
Gyártói cikkszám
066098
Gyártói típuskód
066098
Méretjelölés:
baby
Névleges feszültség:
4.8 V
Kapacitás:
1600 mAh
IEC-jelölés:
KR14
Egyéb jelölés:
SC
Cellák száma:
4
Kivitel:
nikkel-kadmium
Hosszúság:
89 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
42.6 mm
Szélesség:
22.2 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
190.4 g
Legrand tartalékvilágítás Ni-Cd akkumulátor 4,8 V - 1,6 Ah