Legrand - Legrand tartalékvilágítás Ni-Cd akkumulátor 7,2 V - 1,6 Ah SN055821 - 066099
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - baby
Névleges feszültség - 7.2 V
Kapacitás - 1600 mAh
IEC-jelölés - KR14
Egyéb jelölés - SC
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060660994
Sonepar cikkszám
SN055821
Gyártói cikkszám
066099
Gyártói típuskód
066099
Méretjelölés:
baby
Névleges feszültség:
7.2 V
Kapacitás:
1600 mAh
IEC-jelölés:
KR14
Egyéb jelölés:
SC
Cellák száma:
6
Kivitel:
nikkel-kadmium
Hosszúság:
67 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
43 mm
Szélesség:
45 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
285.6 g
Legrand tartalékvilágítás Ni-Cd akkumulátor 7,2 V - 1,6 Ah