Legrand - LEGRAND tolójató folyosóhoz 42U MÉLY: 1000 Linkeo DC SX072718 - 446920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - üveg
Szín - fekete
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972027786
Sonepar cikkszám
SX072718
Gyártói cikkszám
446920
Gyártói típuskód
446920
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
üveg
Szín:
fekete
Védettség (IP):
egyéb
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
LEGRAND tolójató folyosóhoz 42U MÉLY: 1000 Linkeo DC