Legrand - LEGRAND tolójató folyosóhoz 47U MÉLY: 1000 Linkeo DC SX072720 - 446922
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szín - színtelen
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972027809
Sonepar cikkszám
SX072720
Gyártói cikkszám
446922
Gyártói típuskód
446922
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szín:
színtelen
Védettség (IP):
egyéb
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
LEGRAND tolójató folyosóhoz 47U MÉLY: 1000 Linkeo DC