Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Legrand tömítőgyűrű SX069579 - 091904

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand tömítőgyűrű SX069579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 9-13 mm

  • Kivitel - zárt

  • Kábelbevezetés - kerek

  • Furatátmérő - 22 mm

  • Falvastagsághoz - 2.5-3.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060919047

Sonepar cikkszám

SX069579

Gyártói cikkszám

091904

Gyártói típuskód

091904

Kábelátmérőhöz:

9-13 mm

Kivitel:

zárt

Kábelbevezetés:

kerek

Furatátmérő:

22 mm

Falvastagsághoz:

2.5-3.2 mm

Anyag:

műanyag

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Vízálló:

Nem

Tűzálló:

Nem

Gáz sűrűség:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Felület:

kezeletlen

Legrand tömítőgyűrű