Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND tömszelencézhető modul HD optikai panelhez SX102808 - 032105

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND tömszelencézhető modul HD optikai panelhez SX102808

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelbevezető karima

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 109 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971929227

Sonepar cikkszám

SX102808

Gyártói cikkszám

032105

Gyártói típuskód

032105

Kivitel:

kábelbevezető karima

Anyag:

műanyag

Szélesség:

109 mm

Magasságegységek száma (HE):

1

Szín:

fekete

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Magasság:

40 mm

Hosszúság:

40 mm

RAL-szám:

9017

LEGRAND tömszelencézhető modul HD optikai panelhez