MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND trunk kábel réz Cat3 árnyékolatalan (U/UTP) 50 érpár LSZH (LSOH) szürke Eca 500m-kábeldob LCS3 SX069296 - 032888

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND trunk kábel réz Cat3 árnyékolatalan (U/UTP) 50 érpár LSZH (LSOH) szürke Eca 500m-kábeldob LCS3 SX069296

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 200

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.2 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékátmérő - 0.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060328887

Sonepar cikkszám

SX069296

Gyártói cikkszám

032888

Gyártói típuskód

LCS 032888

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

200

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.2 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékátmérő:

0.5 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

egyéb

AWG-méret:

24

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Sodrott elemek száma:

100

Sodrás:

Kötegekben

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Igen

Kategória:

3

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Földalatti telepítés jóváhagyott típusa:

egyéb

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Érjelölés a HD 308 S2 szerint:

Nem

Védőköpeny:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

polyethylene (PE)

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Igen

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Igen

Tömeg:

299 kg/km

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

egyéb

Kábelgeometria:

kerek

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

21.4 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

172 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-60 °C

NVP-érték:

65 %

Hajózási alkalmazáshoz tanúsítva:

Nem

Telefonkábelként alkalmas:

Igen

Számítógépes adatkábelként alkalmas:

Igen

LEGRAND trunk kábel réz Cat3 árnyékolatalan (U/UTP) 50 érpár LSZH (LSOH) szürke Eca 500m-kábeldob LCS3