Legrand - LEGRAND UHD kazetta 1xMTP-12xLC OM4 LCS3 IP21 SX068398 - 032154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 12
Szálosztály - OM4
Szín - fekete
Előlappal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970962300
Sonepar cikkszám
SX068398
Gyártói cikkszám
032154
Gyártói típuskód
032154
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
12
Szálosztály:
OM4
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Igen
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
LC-Duplex
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
MT/MPO
Szerelési mód:
egyéb
Kapcsolók/adapterek számával:
12
RAL-szám:
9017
Magasság:
12 mm
Szélesség:
96 mm
Mélység:
129 mm
LEGRAND UHD kazetta 1xMTP-12xLC OM4 LCS3 IP21