Legrand - LEGRAND UHD kazetta 1xMTP-12xLC OS2 Kat.szám 0 321 5x-hez LCS3 SX068399 - 032155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 12
Szálosztály - OS2
Szín - fekete
Előlappal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970962317
Sonepar cikkszám
SX068399
Gyártói cikkszám
032155
Gyártói típuskód
032155
Szál fajtája:
Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
12
Szálosztály:
OS2
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Igen
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
LC-Duplex
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
MT/MPO
Szerelési mód:
egyéb
Kapcsolók/adapterek számával:
12
RAL-szám:
9017
Magasság:
12 mm
Szélesség:
96 mm
Mélység:
129 mm
LEGRAND UHD kazetta 1xMTP-12xLC OS2 Kat.szám 0 321 5x-hez LCS3