Legrand - LEGRAND UHD kazetta 8xLC/APC OS2 monomódusú Kat.szám 0 321 90/91/20-höz LCS3 SX068419 - 032199
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 8
Szálosztály - OS2
APC-kivitelezés - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971553330
Sonepar cikkszám
SX068419
Gyártói cikkszám
032199
Gyártói típuskód
032199
Szál fajtája:
Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
8
Szálosztály:
OS2
APC-kivitelezés:
Igen
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Nem
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
LC-Duplex
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Modulegységek számához alkalmas:
0
Kapcsolók/adapterek számával:
8
Magasság:
11.5 mm
Szélesség:
67.7 mm
Mélység:
122.5 mm
LEGRAND UHD kazetta 8xLC/APC OS2 monomódusú Kat.szám 0 321 90/91/20-höz LCS3