Legrand - LEGRAND UHD kazettás optikai panel 1U 16 kazettás LCS3 SX102829 - 032190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 144
Szálosztály - OM4
APC-kivitelezés - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971553187
Sonepar cikkszám
SX102829
Gyártói cikkszám
032190
Gyártói típuskód
032190
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
144
Szálosztály:
OM4
APC-kivitelezés:
Igen
Szín:
fekete
Előlappal:
Igen
Házzal:
Nem
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
egyéb
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Modulegységek számához alkalmas:
16
Kapcsolók/adapterek számával:
0
RAL-szám:
9017
Magasságegységek száma (HE):
1
Magasság:
44 mm
Szélesség:
482.6 mm
Mélység:
596.7 mm