Legrand - LEGRAND UHD kazettás optikai panel 2U 36 kazettás LCS3 SX102830 - 032191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 288
Szálosztály - OM4
APC-kivitelezés - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971553194
Sonepar cikkszám
SX102830
Gyártói cikkszám
032191
Gyártói típuskód
032191
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
288
Szálosztály:
OM4
APC-kivitelezés:
Igen
Szín:
fekete
Előlappal:
Igen
Házzal:
Nem
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
egyéb
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Modulegységek számához alkalmas:
32
Kapcsolók/adapterek számával:
0
RAL-szám:
9017
Magasságegységek száma (HE):
2
Magasság:
88 mm
Szélesség:
482.6 mm
Mélység:
596.7 mm