Legrand - LEGRAND UHD kazettás optikai panel 4U 72 kazettás LCS3 SX102831 - 032192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 576
Szálosztály - OM4
APC-kivitelezés - Igen
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971553200
Sonepar cikkszám
SX102831
Gyártói cikkszám
032192
Gyártói típuskód
032192
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
576
Szálosztály:
OM4
APC-kivitelezés:
Igen
Szín:
fekete
Előlappal:
Igen
Házzal:
Nem
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
egyéb
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Modulegységek számához alkalmas:
64
Kapcsolók/adapterek számával:
0
RAL-szám:
9017
Magasságegységek száma (HE):
4
Magasság:
176 mm
Szélesség:
482.6 mm
Mélység:
596.7 mm