Legrand - LEGRAND UHD optikai patch modul 12xLC kuplung multimódusú Kat.szám 0 321 5x-hez LCS3 SX068402 - 032158
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 12
Szín - fekete
Előlappal - Nem
Házzal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970962348
Sonepar cikkszám
SX068402
Gyártói cikkszám
032158
Gyártói típuskód
032158
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
12
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Igen
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
LC-Duplex
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
LC-Duplex
Szerelési mód:
egyéb
Kapcsolók/adapterek számával:
12
RAL-szám:
9017
Magasság:
12 mm
Szélesség:
97 mm
Mélység:
121 mm
LEGRAND UHD optikai patch modul 12xLC kuplung multimódusú Kat.szám 0 321 5x-hez LCS3