Legrand - LEGRAND UHD optikai patch modul 4U 48 kazettás LCS3 IP21 SX068397 - 032153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - egyéb
Szín - fekete
Előlappal - Igen
Házzal - Igen
Pigtail-lel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970962294
Sonepar cikkszám
SX068397
Gyártói cikkszám
032153
Gyártói típuskód
032153
Szál fajtája:
egyéb
Szín:
fekete
Előlappal:
Igen
Házzal:
Igen
Pigtail-lel:
Nem
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Modulegységek számához alkalmas:
48
RAL-szám:
9017
Magasságegységek száma (HE):
4
Magasság:
176 mm
Szélesség:
483 mm
Mélység:
598 mm
LEGRAND UHD optikai patch modul 4U 48 kazettás LCS3 IP21