Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
KifutóNem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND UHD optikai patch modul 4xMTP kuplung monomódusú Kat.szám 0 321 5x-hez LCS3 SX068401 - 032157

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND UHD optikai patch modul 4xMTP kuplung monomódusú Kat.szám 0 321 5x-hez LCS3 SX068401

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szál fajtája - Singlemode

  • Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 4

  • Szín - fekete

  • Előlappal - Nem

  • Házzal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970962331

Sonepar cikkszám

SX068401

Gyártói cikkszám

032157

Gyártói típuskód

032157

Szál fajtája:

Singlemode

Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:

4

Szín:

fekete

Előlappal:

Nem

Házzal:

Igen

Pigtail-lel:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típus külső:

MT/MPO

Dugaszoló csatlakozó típus belső:

MT/MPO

Szerelési mód:

egyéb

Kapcsolók/adapterek számával:

4

RAL-szám:

9017

Magasság:

11 mm

Szélesség:

97 mm

Mélység:

121 mm

LEGRAND UHD optikai patch modul 4xMTP kuplung monomódusú Kat.szám 0 321 5x-hez LCS3