Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - LEGRAND UPS gyorstöltő LP 48V IP20 SX069792 - 310960

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND UPS gyorstöltő LP 48V IP20 SX069792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Szélesség - 252 mm

  • Magasság - 94 mm

  • Mélység - 196 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970627049

Sonepar cikkszám

SX069792

Gyártói cikkszám

310960

Gyártói típuskód

310960

Tartozék fajtája:

egyéb

Szélesség:

252 mm

Magasság:

94 mm

Mélység:

196 mm

LEGRAND UPS gyorstöltő LP 48V IP20