Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND UPS hőmérséklet/páratartalom érzékelő központi IP20 SX069780 - 310901

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND UPS hőmérséklet/páratartalom érzékelő központi IP20 SX069780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

  • Szélesség - 70 mm

  • Magasság - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245063109018

Sonepar cikkszám

SX069780

Gyártói cikkszám

310901

Gyártói típuskód

310901

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Szélesség:

70 mm

Magasság:

27 mm

Mélység:

70 mm

LEGRAND UPS hőmérséklet/páratartalom érzékelő központi IP20