Legrand - LEGRAND UPS jelzőfény szimpla/központi IP20 SX069782 - 310903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 70 mm
Magasság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245063109032
Sonepar cikkszám
SX069782
Gyártói cikkszám
310903
Gyártói típuskód
310903
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
70 mm
Magasság:
27 mm
Mélység:
70 mm
LEGRAND UPS jelzőfény szimpla/központi IP20