Legrand - LEGRAND UPS kézi bypass DK IP20 SX069794 - 310963
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - áthidalás (bypass)
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 440 mm
Magasság - 176 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970630773
Sonepar cikkszám
SX069794
Gyártói cikkszám
310963
Gyártói típuskód
310963
Tartozék fajtája:
áthidalás (bypass)
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
440 mm
Magasság:
176 mm
Mélység:
120 mm
LEGRAND UPS kézi bypass DK IP20