Legrand - LEGRAND UPS szenzor központ SX069778 - 310899
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 70 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245063108998
Sonepar cikkszám
SX069778
Gyártói cikkszám
310899
Gyártói típuskód
310899
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
70 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
126 mm
LEGRAND UPS szenzor központ