Legrand - LEGRAND UPS távfelügyeleti interfész kártya CS101SK IP20 SX069788 - 310938
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - hálózati interface
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 60 mm
Magasság - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971150041
Sonepar cikkszám
SX069788
Gyártói cikkszám
310938
Gyártói típuskód
310938
Tartozék fajtája:
hálózati interface
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
60 mm
Magasság:
29 mm
Mélység:
120 mm
LEGRAND UPS távfelügyeleti interfész kártya CS101SK IP20