Legrand - LEGRAND UPS távfelügyeleti interfész kártya CS102SK + Wifi SX090898 - 311059
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - hálózati interface
Szélesség - 68 mm
Magasság - 43 mm
Mélység - 133 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414972227070
Sonepar cikkszám
SX090898
Gyártói cikkszám
311059
Gyártói típuskód
311059
Tartozék fajtája:
hálózati interface
Szélesség:
68 mm
Magasság:
43 mm
Mélység:
133 mm
LEGRAND UPS távfelügyeleti interfész kártya CS102SK + Wifi