Legrand - LEGRAND UPS távfelügyeleti interfész kártya CS141SK IP20 SX069783 - 310930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - hálózati interface
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 60 mm
Magasság - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970911940
Sonepar cikkszám
SX069783
Gyártói cikkszám
310930
Gyártói típuskód
310930
Tartozék fajtája:
hálózati interface
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
60 mm
Magasság:
29 mm
Mélység:
120 mm
LEGRAND UPS távfelügyeleti interfész kártya CS141SK IP20