Legrand - LEGRAND UPS távfelügyeleti interfész modul CS141 IP20 SX069784 - 310932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - hálózati interface
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 69 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970911902
Sonepar cikkszám
SX069784
Gyártói cikkszám
310932
Gyártói típuskód
310932
Tartozék fajtája:
hálózati interface
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
69 mm
Magasság:
35 mm
Mélység:
126 mm
LEGRAND UPS távfelügyeleti interfész modul CS141 IP20