Legrand - LEGRAND üres moduláris patch doboz 12xRJ45 LCS3 port fogadására szürke LCS3 SX068645 - 033796
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 12
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971464384
Sonepar cikkszám
SX068645
Gyártói cikkszám
033796
Gyártói típuskód
033796
Kategória:
egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
12
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Szín:
szürke
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
0
RAL-szám:
7035
Magasság:
51 mm
Szélesség:
353 mm
Mélység:
148 mm
LEGRAND üres moduláris patch doboz 12xRJ45 LCS3 port fogadására szürke LCS3