Legrand - LEGRAND üres moduláris patch doboz 24xRJ45 LCS3 port fogadására szürke LCS3 SX068646 - 033797
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 24
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971464407
Sonepar cikkszám
SX068646
Gyártói cikkszám
033797
Gyártói típuskód
033797
Kategória:
egyéb
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
24
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Szín:
szürke
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakozóhüvelyek/kapcsolók száma:
0
RAL-szám:
7035
Magasság:
51 mm
Szélesség:
350 mm
Mélység:
148 mm
LEGRAND üres moduláris patch doboz 24xRJ45 LCS3 port fogadására szürke LCS3