Nem visszaküldhető

Legrand - Legrand üzemóra-számláló 110-120V~ 50Hz IP40 SN057091 - 049553

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Legrand üzemóra-számláló 110-120V~ 50Hz IP40 SN057091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - frontoldali szerelésre

  • Bemeneti feszültség - 110-120 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Reset-funkció - nincs

  • Üzemkijelző - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060495534

Sonepar cikkszám

SN057091

Gyártói cikkszám

049553

Gyártói típuskód

049553

Szerelési mód:

frontoldali szerelésre

Bemeneti feszültség:

110-120 V

Feszültség fajtája:

AC

Reset-funkció:

nincs

Üzemkijelző:

Igen

Bemeneti feszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Hajtás fajtája:

hálózattal szinkron

Szélesség:

48 mm

Kivitel:

analóg

Számolási tartomány:

99999.99 h

Jelek száma:

7

Magasság:

48 mm

Beépítési mélység:

32 mm

Elülső lemez szélesség:

48.5 mm

Elülső lemez magasság:

55 mm

Elülső-tábla kivágás átmérő:

55 mm

Védettség (IP):

IP40

Legrand üzemóra-számláló 110-120V~ 50Hz