Legrand - Legrand üzemóra-számláló 12-36V= IP40 SN057092 - 049560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - frontoldali szerelésre
Bemeneti feszültség - 12-36 V
Feszültség fajtája - DC
Reset-funkció - nincs
Üzemkijelző - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060495602
Sonepar cikkszám
SN057092
Gyártói cikkszám
049560
Gyártói típuskód
049560
Szerelési mód:
frontoldali szerelésre
Bemeneti feszültség:
12-36 V
Feszültség fajtája:
DC
Reset-funkció:
nincs
Üzemkijelző:
Igen
Bemeneti feszültség frekvenciája:
0-0 Hz
Hajtás fajtája:
hálózattal szinkron
Szélesség:
48 mm
Kivitel:
analóg
Számolási tartomány:
99999.99 h
Jelek száma:
7
Magasság:
48 mm
Beépítési mélység:
32 mm
Elülső lemez szélesség:
48.5 mm
Elülső lemez magasság:
55 mm
Elülső-tábla kivágás átmérő:
55 mm
Védettség (IP):
IP40
Legrand üzemóra-számláló 12-36V=