Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND ventilátor 1U-19'' 2 ponton rögzíthető csavarral MÉLY: 150 2 ventillátoros + termosztát fekete Estap SX073601 - EC1U2V

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND ventilátor 1U-19'' 2 ponton rögzíthető csavarral MÉLY: 150 2 ventillátoros + termosztát fekete Estap SX073601

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 220-220 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Szélesség - 483 mm

  • Magasság - 44 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

51 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8683305000672

Sonepar cikkszám

SX073601

Gyártói cikkszám

EC1U2V

Gyártói típuskód

EC1U2V

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

220-220 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

egyéb

Szélesség:

483 mm

Magasság:

44 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

220-220 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Szín:

fekete

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

8 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

165 mm

Zajszint:

46 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Igen

Ventilátorok száma:

2

Térfogatáram, szabad áramlású:

0.0471 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

RAL-szám:

9005

LEGRAND ventilátor 1U-19'' 2 ponton rögzíthető csavarral MÉLY: 150 2 ventillátoros + termosztát fekete Estap