Legrand - LEGRAND ventilátor 1U-19'' 2 ponton rögzíthető csavarral MÉLY: 300 4 ventillátoros + termosztát fekete Estap SX073602 - EC1U4V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 220-220 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - egyéb
Szélesség - 483 mm
Magasság - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
74 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305000689
Sonepar cikkszám
SX073602
Gyártói cikkszám
EC1U4V
Gyártói típuskód
EC1U4V
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-220 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
egyéb
Szélesség:
483 mm
Magasság:
44 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
220-220 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
fekete
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
8 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
315 mm
Zajszint:
50 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Igen
Ventilátorok száma:
4
Térfogatáram, szabad áramlású:
0.0945 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
RAL-szám:
9005